GoPro 用 アクセサリー クリップマウント 簡単固定 クランプ式 360度回転

GoPro 用 アクセサリー クリップマウント 簡単固定 クランプ式 360度回転 エレコム

GoProHERO10/9/8/7/6/5/MAXなどを強力なクリップでしっかり固定できる、アクションカメラ用クリップマウントです。

対応機種GoPro HERO10/9/8/7/6/5/MAX 材質クリップマウント本体:ステンレススチール・ABS・ラバー 三脚用マウント:ステンレススチール・ABS 接続ネジ:ステンレススチール・ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約80×117×100 ブラック セット内容クリップ、三脚用マウント、接続ネジ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77042824 AC-MBCP03BK
4,830
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする