エスエスエーサービス
HDMIケーブル
HDMI2.0規格準拠 4K2K対応ケーブル
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
HDMI(オス) - HDMI(オス)
色
ブラック
HDMI規格
HDMI2.0対応
仕様
4K/2K対応
対応解像度
4K2K対応
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77035237
SHDMI-5M2
¥
1,228
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください