AVケーブル

AVケーブル カモン

DisplayPort(Ver 1.2)ケーブルです。

ケーブル長(m)10 コネクタ形状DisplayPort(オス) - DisplayPort(オス)/Ver 1.2 プラグ金メッキ 最大解像度3840×2160 伝送速度(Gbps)最大21.6(5.4Gbps×4レーン)、4K/60Hz対応 ケーブル径(Φmm)10.0 対応解像度最大3840×2160 変換タイプオス - オス コネクタ1DisplayPort コネクタ2DisplayPort 内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77035569 DP-100
4,709
4,698
5,168 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする