AVケーブル
USB BをUSB Micro B(L字型)に変換するケーブル
ケーブル長(m)20
コネクタ形状HDMI A(オス) - HDMI A(オス)
プラグ金メッキ
加工24AWG
速度2K/4K対応
変換タイプオス - オス
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
ケーブル の新着商品
USB-C HDMI 変換ケーブル 4K/60Hz対応 (Windows MacBook Chromebook Android iPhone iPad) ミラーリング
エレコム
税込¥2,748~
¥2,498~