レベル測定アナライザ
PICマイコンとログアンプを組み合わせ、最高20MHzの入力が可能なレベル測定アナライザ
全体制御に高性能な12ビット分解能のA/Dコンバータを内蔵した「PIC24FJ256GA702」を採用
16文字×2行の大型液晶ディスプレイと入力端子としてレベル測定用BNCコネクタを2つ搭載
標準でシリアル変換アダプタが同梱されており、ラズベリー・パイやパソコンなどUSB経由で直接接続可能
対応OSRaspbian
対応機種Raspberry Pi Zero/Zero W/2B/3B/3B+/4B、Windows10/8.1/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン
表示キャラクタ液晶モジュール(16×2行)
入力端子レベル測定用BNCコネクタ×2
電源Raspberry PiまたはUSBシリアル変換アダプタより給電 5V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×75×13.5(突起物除く)
質量(g)約61
使用温度(℃)0~40(結露なきこと)
付属品シリアル変換アダプタ(接続ケーブル1本付き)、BNC-ICクリップケーブル(Raspberry Pi本体は付属しません)、保証書
保証期間お買い上げから1年間
内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。