JB(日本ボデーパーツ工業)
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様
クリアな光で明るさパワーUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
CREE製 LED6個搭載
質量(kg)
0.12
消費電力(W)
0.9
定格電流(A)
0.38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
色
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77046184
6141351
イエロー
イエロー
イエロー
DC24
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください