A4縦型ツートントート 不織布バッグ

A4縦型ツートントート 不織布バッグ ジャストコーポレーション A4縦型ツートントート 不織布バッグ ジャストコーポレーション A4縦型ツートントート 不織布バッグ ジャストコーポレーション
(1件のレビュー)

オシャレなツートンの縦長サイズのバッグ。
プリント映えしPR効果バツグン!
持ち手も長く、肩掛けも可能です。

サイズA4縦型 材質不織布(PP) 形状マチあり/角底 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約280×100×350 寸法(mm)約30×580(持ち手) 内容量1セット(20枚)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77045877 G1JF0110-13 ホットピンク
2,860
1,698
1,868 (税込)
4日以内出荷

返品不可
77045859 G1JF0110-04 ライトブルー
2,860
 
 
取扱い終了

返品不可
77045868 G1JF0110-07 イエロー
2,860
 
 
取扱い終了

返品不可
77045886 G1JF0110-14 ウルトラマリン
2,860
 
 
取扱い終了

返品不可
77045895 G1JF0110-15 チョコレート
2,860
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77045895
2023-05-12
用途:
高価なお買い物をされたお客様へのサービスや有料袋として
卸売・小売業

バッグの取手部分が長く肩にかけられるので使いやすいです。
深さがあり商品がはみ出しません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「不織布袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする