信和自動車工業
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
付属品
角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1
形状
角型
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
9-32(DC12/24対応)
光源
LED
防塵防水性能
IP67/IP69K
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
防水保護等級
IP67/IP69K
電球の種類
LED
注意
※本製品を使用することで微細なノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※ラジコン等を近くで使用する際は、動作確認をお願い致します。
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電圧(V)
定格電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77046629
81JGSW041
1個
9~32(DC12/24対応)
LED 3Wx4
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
21244459
81JGSW041
1セット(5個)
9~32(DC12/24対応)
LED 3Wx4
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください