LED電球E26パルック広配光

LED電球E26パルック広配光 Panasonic(パナソニック)

電球の種類LED 口金E26 全光束(Lm)485 光色電球色 定格電圧(V)100 定格消費電力(W)4.4 長さ(mm)98 質量(g)66 定格寿命(時間)40000 外径(mm)55 色温度(K)2700 周波数(Hz)50/60 定格入力電流(A)0.072 電球形状一般電球 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77048415 LDA4LGK4
オープン
1,098
1,208 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする