曜日別特売

フルHD対応 HDMI 50M延長器

フルHD対応 HDMI 50M延長器 - テック(TEC)

HDMI信号をCAT6以上のLANケーブルを使用することで、LANケーブル1本でさいだい50mまでHDMI信号を延長することが可能です。

用途PCなどのHDMI出力機器の映像を離れた場所にあるモニターへ表示する環境でお使いいただけます。最大延長(m)50(CAT6ケーブル使用時)セット内容送信機×1、受信器×1、microUSBケーブル×2、説明書兼保証書(本書)接続端子送信機:HDMI× 1、LANポート × 1、受信機:HDMI× 1、LANポート × 1周波数範囲(Hz)垂直: 50/60解像度インターレース:(50&60Hz)480i、576i、1080i、プログレッシブ:(50&60Hz)480p、576p、720p、1080p電源マイクロUSBポート経由で給電最大消費電力(W)5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)62×27×17質量(g)送信機:18、受信機:17適合ケーブルLANケーブル(CAT6以上)接続台数1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77048765TEHDMIEX50S
5,200
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする