DCサーキュレーター 24畳/風量10段階/全分解対応
隅々までお手入れ可能。分解できて洗えるDCサーキュレーター。DCモーターはACモーターよりも羽根の回転を幅広く設定できるので、小さな風を効率よく起こすことができます。消費電力も少なくて済み、省エネに。
風量調節10段階。入切タイマー付き(1~8時間)で就寝時なども安心、快適な眠りにつけます。タイマー設定や風量調節ができるリモコン付き。工具不要で前面ガード、背面ガード、羽根が取り外し可能。リズム風/おやすみモード/衣類乾燥運転/室温表示機能搭載。
用途扇風機、DC扇風機、卓上扇として。DCモーター、省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
適合床面積24畳
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×23.2×38
質量(kg)2
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)30
風量調整10段階
電源コード(m)約1.6
羽根枚数3枚
首振り左右75度(自動)、上下3段階(手動)
操作方法本体スイッチ/リモコン
切タイマー1~8時間
入タイマー1~8時間
適用畳数24畳まで
機能リズム風/おやすみモード/室温表示/衣類乾燥運転
保証期間1年
ハネ径(cm)18
内容量1台
注意
※電気代は電気料金目安単価/Whを基に算出しています。
商品説明動画
洗えるサーキュレーター(PDWシリーズ)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15