デジタルハイビジョンビデオカメラ HDR-CX680

デジタルハイビジョンビデオカメラ HDR-CX680 SONY
(1件のレビュー)

【ズームしてもブレない、空間光学手ブレ補正】
ソニー独自の空間光学手ブレ補正は、レンズとセンサーが一体になり、カメラ本体が動いても空間光学ユニットがバランスを保つので、ズームしても、動きながらの撮影でも、手ブレを抑えて安定した滑らかな映像を撮れます。新たにインテリジェントアクティブモードを搭載し、ワイド撮影時は約15倍ブレない※安定した映像を実現しました。
※従来の光学式手ブレ補正搭載モデルのスタンダードモード時の手ブレ補正角度との比較、手ブレ補正効果は撮影条件により異なる
【撮りたい範囲がちゃんと入る広角レンズ】
さまざまなシーンで高精細・高画質な映像を実現するExmor R CMOSセンサーと、動画でも静止画でも広い範囲を一度に捉えられる最大広角26.8mm※のレンズを搭載。狭い室内など被写体との距離がとれない時や、運動会や発表会などで横に広く全景を撮りたい時に活躍します。
※インテリジェントアクティブモードOFF時 16:9の時
【奥でも手前でも素早くピントを合わせる、ファストインテリジェントAF】
ソニー独自の空間被写体検出方式により、従来のオートフォーカス速度に比べて、大幅な高速化を実現。ズームやカメラの向きを変えた際に効果を発揮し、撮影チャンスを逃しません。その他、身体全体を認識しピントを合わせ続けるロックオンAFなど充実のフォーカス機能を搭載しており、自由に動きまわる被写体もくっきり撮影できます。
【楽しい動画がカンタンにできあがる、ハイライトムービーメーカー】
撮りっぱなしの映像を、カメラが自動で1本の作品に仕上げてくれるハイライトムービーメーカー。自動でシーンを分析してハイライト場面を抽出・編集し、思い出に残るステキな作品をハンディカムが作ってくれます。お好みのBGMを設定したり、作品をMP4動画形式でモバイル機器に転送してシェアすることも可能です。
【180シーンを見分けて、自動的に鮮やかにおまかせオート】
「顔」「シーン」「揺れ」「屋内・屋外」の4つの要素に加えて、カメラが自動で風のノイズを検知する「風ノイズ」の5つの要素から撮影シーンを認識。180通りの組み合わせの中から、撮影状況に合わせた最適な映像が取れるように自動設定。いつでもだれでも、美しい映像が残せます。また、映画のような味わい深い表現をシネマトーンや、動画撮影中に笑顔を感知すると自動的に写真を撮影するスマイルシャッター機能、動画撮影中にフォトボタンを押すと最大920万画素相当(16:9)の写真を同時記録できるなど、便利で多彩な機能を搭載しています。
【カンタンで快適な操作性】
Wi-Fi内蔵により手軽に転送・保存・見るを楽しめ、NFC内蔵によりスマホ連携が手軽に行えるワンタッチソリューションを実現。また、Wi-Fiで複数台での同時接続・同時撮影が可能になり、撮影時の楽しみが広がります。解像度約46万ドット3.0型タッチパネル式クリアフォト液晶の搭載により、多様な撮影と快適な操作を実現しています。
【撮った映像をかんたん管理】
外付けハードディスクとUSBアダプターケーブル(別売)を接続すれば、撮影した映像をかんたんに保存できてテレビでの再生も楽しめます。また、AVCHD対応のブルーレイディスクレコーダーを使えば、フルハイビジョン画質のままブルーレイディスクにも保存できます。パソコンがなくても映像ライブラリーやプレゼント用のディスクを作成できます。その他、無料提供のPlayMemories Homeフルバージョンをダウンロードすれば、カレンダー表示で撮った映像をかんたんに整理・検索・再生が行えます。パソコンとつないで、カメラ内の映像を取りこまずに見たり、パソコンに取りこんでブルーレイディスクやDVDを作成したり、その他の便利な機能を使って楽しくかんたんに管理・活用ができます。

ズーム(光学/デジタル)光学30倍/デジタル350倍(動画・静止画時)、全画素超解像 60倍(動画時) 画質ハイビジョン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57.5×66.0×134.5(バッテリー含む) 本体質量(g)約305 付属品リチャージャブルバッテリーパック、ACアダプター、HDMIマイクロ端子ケーブル、USB接続サポートケーブル、取扱説明書、保証書 電源ACアダプター5.0V/バッテリー7.4V 有効画素数229万画素(動画・静止画 16:9時)/171万画素(静止画 4:3時) 記録媒体内蔵メモリー64GB、【XAVC S HD記録】マイクロSDHC(4GB以上)/マイクロSDXCメモリーカード(各々Class10以上推奨)、【AVCHD・静止画記録】メモリースティックマイクロTM(Mark2)、マイクロSD/SDHC/SDXCメモリーカード(Class4以上推奨) イメージセンサー1/5.8型 Exmor R CMOSセンサー 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)f=26.8-804.0(動画・静止画 16:9時)、f=32.8-984.0(静止画 4:3時) 液晶モニター3.0型(16:9)/460,800ドット/クリアフォト液晶 動画【XAVC S HD】1920×1080(60/30/24p)、【AVCHD画質】1920×1080(60 PS/24 FX,FH/60i FX,FH)、1440×1080(60i HQ,LP)、【MP4】1280×720(30p) マイク/スピーカー内蔵ズームマイク/モノラルスピーカー ホワイト 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77048774 HDR-CX680 W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77048774
2023-11-21
用途:
対象現場調査・竣工過程記録
建設業・工事業

まず注文から発送まで非常に対応が早く、業務使用においてロスなく使用できました。
商品においてはこちらの希望通りの使用が可能な商品でした。欲を言えば使用環境上、もう少し暗部での撮影に多機能が付帯されればとは思いましたが、十分に満足しています。
今後も、モノタロウさんには、ぜひお世話になりたいと思うご対応でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする