自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P

自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P - 明治機械製作所

自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。
ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。
圧送式専用空気キャップを新規設計。
ニードルばねを強化し、シール性能が向上。

用途自動車補修用接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式Type P内容量1丁
注意
※用途以外には使用しないでください。
※製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※画像は参考画像です。各製品の仕様につきましては詳細ページご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気使用量(L/min)
塗料噴出量(mL/min)
ノズル口径(Φmm)
最大有効パターン(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77053988FINER-FORCE-P082201850.8220
32,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
77053997FINER-FORCE-P102202551270
32,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
77054006FINER-FORCE-P132003451.3320
32,000
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする