ゲージマニホールドキット 【1234yf用】

ゲージマニホールドキット 【1234yf用】 リークラボ・ジャパン

オイルの混入を防ぐため、オイルの種別〈PAG or POE〉に使い分ける際に最適なゲージマニホールド。
日本JPA規格に基づいて独自のノウハウを生かしたこだわりのプロ仕様。
気密性を高めたチャージホースと新開発の低圧、高圧カプラーによるガス漏れを防止。
1234yfは134aに比べて水分に弱い〈化学反応を起こす〉ため、エア咬みのリスクを抑えるため、本体側に真空ポンプ専用接続口が追加搭載され、付属のコントロールバルブ付真空ポンプ接続ホースをつければ、サービス缶と真空ポンプを同時に接続することが可能。
その便利さが分かるプロ好みの仕様。
オイルの種別(PAGorPOE)を使い分けるためのシール付き。
サービス缶と真空ポンプを同時接続できるプロ仕様。

用途車の冷媒ガスの圧力チェックやガ移充填作業に。 対応冷媒種別1234yf セット内容ゲージマ二ホールドの本体、150cmのホース(赤・青・黄)、新型低圧側カプラー(青・赤)、180cm真空ポンプ用ホース(コントロールバルブ付き)、R1234yf缶切りバイブ、真空ポンプ用のアダプター、R1234yf缶切りバルブ用アダプター、R1234yfチャージングホース用クイックカプラー、予備品(缶切りバルブゴム×1、虫回し×1、バルブコアー×1、ホース用パッキン×2) 危険物の類別非危険物 内容量1セット
注意
※ケージマニホールドはオイルの混入を防ぐため、基本的にオイルの種別(PAGorPOE)によって使い分ける必要があります。ご使用前にPAGかPOEか選択し、シールをマニホールドに貼り付けてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77140745 LL-401-MF1
63,800
54,980
60,478 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする