蛍光剤入りPAGエアゾール缶 【1234yf用】

蛍光剤入りPAGエアゾール缶 【1234yf用】 リークラボ・ジャパン

1本で冷凍機油量約150mlまで対応。大型車は、2本使用。
回収再生機にワンタッチで装着可能。

用途車のエアコンに。 セット内容1箱(12本入) 質量(g)30 対応冷凍機油(適合車):PAG 対応冷媒種別R1234yf コンプレッサー従来ベルト駆動 適合ガスR1234yf 成分R1234yf 容量(mL)30 タイプ蛍光剤入り 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 内容量1箱(30g×12本)
注意
※電動コンプレッサー車には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77140833 DC-3851-1201
39,600
34,980
38,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする