CAR COOL 強力鉄粉除去クリーナー 4Lセット

CAR COOL 強力鉄粉除去クリーナー 4Lセット ヤシマ化学
(1件のレビュー)

プロ仕様の業務用強力鉄粉除去クリーナーです。
中性・ノーコンパウンドtype アルミホイール/ボディーの塗装面を傷つけることなくコーティング車にも優しい中性のクリーナーです。
塗布(スプレー)後、素早い化学反応で鉄を溶解(紫色に変色し目視でも容易に確認)させ、鉄粉を浮かび上がらせ作業効率もアップします。
鉄粉にのみ反応するので、ガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。

成分チオグリコール酸アンモニウム、界面活性剤 外観無色~乳白色液体 密度(g/cm3)1.07~1.10(15℃) pH6.5~8.0(常温) 危険物の類別非危険物 内容量1個(4L)
注意
※マグネシウムホイールやイエローカラー塗装の車に使用する場合は、あらかじめ目立たないところで確認してからご使用ください。
※アルミ以外のホイールに使用する場合は、あらかじめ目立たないところで試してからご使用下さい。(マグネシウムホールは変色の恐れがあるためご使用は避けて下さい。)
※安全データシート(SDS)をよく読み、ご使用下さい
※「吸入飲用不可」人体に害があるので吸入したり飲んだりしないこと。
※子供の手の届く所に置かないこと。
※作業の際は、必ず保護具(保護メガネ、保護手袋等)を着用してください。
※保管の際は、直射日光を避け、高温の所に置かないで下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77171597 CL-316
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
77171597
2023-06-22
用途:
FRP製プレジャーボートの錆色除去
株式会社自動車週報社 様

自動車用鉄粉除去剤としてカーショップ等で売られているものと中身はほぼ同じ。希釈して使えるかと期待したが原液でしか使えなかった。C/Pは期待したほどではない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする