16cmセパレート2ウェイスピーカー
Cシリーズは、アーティストの姿まで見えるような実体感と躍動感に満ちた音楽性を獲得。
情報量豊かな「ハイレゾ音源」をより解像度高く表現するため、構造の見直しやパーツ素材の厳選を行い、振動板や磁気回路を再設計。
あらゆる音源でクラスを超えた音楽再生を実現。優れた空間描写力で鮮やかな臨場感を描き出します。
ダッシュボードの上に置いて自分好みの音になるよう細かい調節が可能。
スピーカー16cm 2層構造アラミドファイバーコーンウーファー、2.9cm アルミニウム合金製バランスドドームトゥイーター
瞬間最大入力(W)160
定格入力(W)45
再生周波数帯域(Hz)35~64000
音圧レベル(dB)出力:89
インピーダンス(Ω)4
質量(kg/個)ウーファー:0.64、トゥイーター:0.06、ネットワーク:0.11
付属品<ウーファー、ネットワーク用>ネジ(Φ4mm×16mm)×8、ネジ(Φ5mm×25mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、防振パッキン×6、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、スピードナット×6、<トゥイーター用>取付金具×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、低頭ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、<その他>取扱説明書、保証書
内容量1個
AVCN商品(ナビ・オーディオ等) の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77188887 | TS-C1630S-2 | 12337775 | TS-C1640S |
|
16cmセパレート2ウェイスピーカー | carrozzeria | 1台 | ¥38,980 税込¥42,878 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |