曜日別特売

長袖シャツ

長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ長袖シャツ - クロダルマ

ソフトでしなやかな風合い、丈夫でコシがあり、シワがよりにくい高密度綾織りの生地「サマーツイル」。シャツには首廻りの汗のべとつきと冷えを防止する「吸汗メッシュ」を衿裏に採用し、SSから8Lまでの11サイズを豊富に揃えています。

種別長袖シャツ機能吸汗速乾混率(%)ポリエステル65・綿35(サマーツイル)着丈(cm)81袖丈(cm)62内容量1着
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色番
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7718633325593ネイビー7L1165146
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718634925593ネイビー8L1167150
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718635825593シルバー7L4065146
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718636725593シルバー8L4067150
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718637625593スミクロ7L4765146
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718638525593スミクロ8L4767150
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718639425593キャメル7L6565146
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718640325593キャメル8L6567150
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718641925593パウダグリーン7L8565146
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
7718642825593パウダグリーン8L8567150
9,300
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする