クロダルマ
長袖シャツ
袖がつっぱらないリラックスカットやものが落ちにくい斜めデザインの胸ポケットを採用。夜間の作業でも安心な反射パイピングを施しました。
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル85・綿15
着丈(cm)
81
袖丈(cm)
62
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
色番
肩幅(cm)
胸囲(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77186437
25598
ブルー
6L
10
65
146
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186446
25598
ブルー
7L
10
69
154
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186455
25598
ブルー
8L
10
73
162
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186464
25598
ネイビー
6L
11
65
146
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186473
25598
ネイビー
7L
11
69
154
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186489
25598
ネイビー
8L
11
73
162
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186498
25598
シルバー
6L
40
65
146
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186507
25598
シルバー
7L
40
69
154
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186516
25598
シルバー
8L
40
73
162
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186525
25598
チャコールグレー
6L
48
65
146
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186534
25598
チャコールグレー
7L
48
69
154
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186543
25598
チャコールグレー
8L
48
73
162
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186559
25598
レンガ
6L
69
65
146
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186568
25598
レンガ
7L
69
69
154
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
77186577
25598
レンガ
8L
69
73
162
¥
11,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください