クロダルマ
長袖シャツ(脇スリット)
軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。 伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。 夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル100
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
81
機能
軽量、ストレッチ、静電気・帯電防止、吸汗速乾
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
色番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77186586
25671
ネイビー
7L
148
67
11
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77186595
25671
ネイビー
8L
156
71
11
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77186604
25671
ダークブルー
7L
148
67
13
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77186613
25671
ダークブルー
8L
156
71
13
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77186629
25671
シルバー
7L
148
67
40
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77186638
25671
シルバー
8L
156
71
40
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77186647
25671
アースグリーン
7L
148
67
89
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
77186656
25671
アースグリーン
8L
156
71
89
¥
9,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください