充電式両耳集音器 ハッキリさん

充電式両耳集音器 ハッキリさん サイエルインターナショナル 充電式両耳集音器 ハッキリさん サイエルインターナショナル 充電式両耳集音器 ハッキリさん サイエルインターナショナル 充電式両耳集音器 ハッキリさん サイエルインターナショナル 充電式両耳集音器 ハッキリさん サイエルインターナショナル

コンパクトで目立たない、両耳同時利用できます。
充電&携帯ケースが一体型で、どこでも充電できます。(約7回充電可能)
満充電で約10Hの長時間連続使用可能できます。
左右それぞれ音量6段階調節可能です。
掃除セットもついており、お手入れ簡単です。
ACアダプター付きで、家庭でも充電可能です。

用途外出時の持ち歩きに。 本体寸法(mm)約24×22×24 外寸(mm)充電器ケース:約 59×42×28 連続使用時間(時間)約10 最大出力音圧レベル 117db(±3dB) 充電時間(分)約90(充電ケースから集音器へ) 充電時間(時間)約2(充電ケースのみ)、約3(充電ケースと集音器同時) 応答周波数(Hz)400~4500 バッテリー容量(mAh)集音器:20、充電ケース:300 入力ノイズ35dB以下 音響パワーレベル(dB)利得:22(±5) 内容量1組
注意
※改造/本来の目的以外/強い衝撃などはお控え下さい。
※仕様は改善の為に予告なく変更する場合があります。
※ディスプレイ画面等の環境上、写真と実際の商品の色とは多少違う場合がございます。
※海外輸入商品により、軽い汚れ/ダメージ等がついている場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77188817 SLI-HBS2
オープン
8,998
9,898 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補聴器・集音器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする