曜日別特売

JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター

JCD397 USB3.2 MST USB-C 11in1マルチアダプター - j5 create

USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから11個の機能を拡張できるハイスペックのUSB-Cマルチアダプターです。
多機能でUSB3.2 Gen2、UHS-IIスロット、HDMI 4K60Hzなど搭載。

ポート【拡張】USB3.2 Gen2 Type-A 10Gbps×2/USB3.2 Gen2 Type-C 10Gbps×1/USB-C PD100W充電ポート(5Gbpsデータ転送両対応)×1/4K60 HDMI×2/4K60 Displayport×1/SD カードリーダー UHS-II×1/MicroSDカードリーダー UHS-II×1/ギガビット有線LAN×1スペースグレー材質アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×55×17ケーブル長(mm)200質量(g)約123.5セット内容JCD397/クイックインストールガイド/保証カード保証期間2年最大解像度単ポート使用時に:HDMI1/4K 60Hz/HDMI2:4K 60Hz/DisplayPort3:4K 60Hz、同時に使用時に:最大4K 30Hz ※これはメーカー実測時です(DisplayPort1.4)/ご利用のPC仕様によって拡張台数と解像度が異なります給電方式バスパワー/セルフパワー(PD充電器を接続して使用することを推奨します)コネクタ形状USB Type-C(オス)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77190226JCD397
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする