JVA14 USB 4K ゲーミングキャプチャボード

JVA14 USB 4K ゲーミングキャプチャボード j5 create

高パフォーマンス4K30fps録画およびフルHD240Hz HDRパススルー対応のキャプチャーボードです。
高性能チップを搭載して超低遅延の録画をサポートしているので、モニターがないユーザーには、パソコンの録画画面でゲームを楽しむことが可能です。
HDMIパススルーポートはHDRに対応し、最大4K60HzやゲーミングモニターのフルHD240Hzに対応しています。
PD充電ポートを増設し、パソコンを充電しながら配信することができるので、ポートの少ないパソコンにも最適です。

ポート【拡張】4K 60Hz HDMI(入力)×1/4K 60Hz HDMI(パススルー)×1/USB Type-C ホスト×1/USB Type-C PD60W×1/3.5mmオディオジャック(入力)×1/3.5mmオディオジャック(出力)×1/1/4ネジ穴×2 ブラック 材質アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134.6×18.4×63.7 質量(g)約142.5 セット内容JVA14本体/USB-C to USB-C ケーブル×1/USB-C to USB-A 3.0 ケーブル×1/HDMIケーブル 100cm×1/クイックインストールガイド・保証書 保証期間2年 最大解像度HDMI入力/パススルー解像度:4K @ 60 Hz/2K @ 144 Hz/1080K @ 240 Hz(HDR対応)、録画解像度:4K @ 30 fps/2K @ 60 fps/1080p @ 120 fps 給電方式バスパワー(PDポートは別売り充電器を本機を通じてパソコンに充電用です) コネクタ形状Type-C(メス)、UAC/UVC対応※PCのインタフェースはType-CでもUSB3.0でも対応 性能エンコード方式:ソフトエンコード、圧縮方式:RGB / YUV 4:2:2/YUV 4:2:0(ホストUSB3.0の場合)・YUV 4:2:0(ホストUSB2.0の場合) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77190244 JVA14
オープン
23,980
26,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする