ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KS

ワイヤレスモニター付テレビドアホン3-7タイプ VL-SWE710KS - Panasonic(パナソニック)

カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機各1台のセット

セット内容カメラ玄関子機・モニター親機・ワイヤレスモニター子機質量(g)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 約380 ・ 埋込時約340、モニター親機 (VL-MWH710): 約860、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 約155(電池パック含む)消費電力(W)モニター親機 (VL-MWH710): 待機時約6・動作時 約14、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : [充電台] 待機時 約 0.14・充電時約0.6電源カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : モニター親機より供給、モニター親機 (VL-MWH710): AC100V(50Hz/60Hz) (電源コードを外すと電源直結式になります)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 専用ニッケル水素電池 (KX-FAN57) DC 2.4V/630mAh・[充電台] AC100V(50Hz/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : [露出時]119×170×26.4 [埋込時]119×170×23.1 (奥行には、埋込部5.6含む) (突起部除く)、モニター親機 (VL-MWH710): 210×183.5×29 (突起部除く)、ワイヤレスモニター子機 (VL-WD616) : 52.5×170×25.5 (突起部除く)取付け方法カメラ玄関子機 VL-VH558AL-S) : 露出時 JIS 1個用スイッチボックス適合・埋込時 JIS 3個用スイッチボックス適合、モニター親機 (VL-MWH710):露出壁掛け (壁掛け金具付属)電源タイプ電源コード式/電源直結式/電池式内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77197059VL-SWE710KS
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする