らくハピ 洗たく槽カビーヌ貼るタイプ

らくハピ 洗たく槽カビーヌ貼るタイプ アース製薬 らくハピ 洗たく槽カビーヌ貼るタイプ アース製薬 らくハピ 洗たく槽カビーヌ貼るタイプ アース製薬 らくハピ 洗たく槽カビーヌ貼るタイプ アース製薬 らくハピ 洗たく槽カビーヌ貼るタイプ アース製薬 らくハピ 洗たく槽カビーヌ貼るタイプ アース製薬 らくハピ 洗たく槽カビーヌ貼るタイプ アース製薬 らくハピ 洗たく槽カビーヌ貼るタイプ アース製薬

洗濯機のフタに貼るだけで、約2ヵ月カビを生やさない(使用環境により異なります。)
貼って閉めたら防カビスタート
めんどうなカビ掃除いらなくなる
【防カビ】ヨード系防カビ成分(IPBC)と天然ゼラニウム精油が洗たく槽のすみずみまで行きわたり、ニオイと汚れの原因であるカビを防ぐ
【抗菌】洗たく槽内の菌の増殖を防ぐ(全ての菌を抗菌するわけではありません。)
【消臭】洗たく槽内のイヤなカビ臭を防ぐ
塩素不使用
縦型洗濯機専用
4ヵ月分(防カビ効果のこと。2ヵ月分×2個使用。使用環境により異なります。)
【品名】洗濯槽用カビ防止剤

使用方法
本品はカビ取り剤ではありません。洗濯槽のカビを生えにくくする商品です。
縦型洗濯機専用
【はじめて】市販の洗濯槽クリーナーで事前にカビ取り掃除をしてください。
【2回目以降】2ヵ月ごとのお取替で、カビ掃除がいらなくなります。
ご使用前に:設置する場所に汚れ(水垢・洗剤残り等)があるとテープが付着しにくくなるため、あらかじめ中性洗剤を含ませた布で拭き取り、水拭き・乾燥させてください。
(1)袋から本体を取り出してください。水色のネットに触れないでください。また、本体から水色のネットを取り出さないでください。
(2)お取替目安シールに使用開始日とお取替日を油性ペンで記入し、本体に貼り付けてください。
(3)本体裏側についている両面テープのはくり紙部分をはがしてください。
(4)粘着部分に手があたらないように気をつけ、洗濯機のフタの内側の平らな面に本体中央をしっかり押し付けるように貼ってください。フタの内側に貼る
(5)有効成分が洗たく槽内全体に広がるように、使用期間中は洗濯機のフタは閉めておいてください。(洗濯機使用後の湿気が気になる方は、2時間から3時間フタを開けて乾かした後にフタを閉めてください。)
貼って閉めたら防カビスタート
【使用できる洗濯機】
全自動洗濯機(縦型)ただし、乾燥機能を使用しない場合。
二層式洗濯機(洗濯槽の方)
乾燥機能(ヒーター)を用いると、一部不具合が起こるおそれがあるため、使用しないでください。
【使用不可】ドラム式洗濯機
成分防カビ成分(ブチルカルバミン酸ヨウ化プロピニル(IPBC))、天然ゼラニウムオイル、溶剤、酸化防止剤 アズワン品番65-2350-01 内容量1箱(2個)
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※用途以外に使用しない。
※水色のネット(薬剤含浸部分)に直接触れない。
※アレルギーやかぶれなどを起こしやすい体質の人は、使用に注意すること。
【応急処置】
※皮膚についたときは、石けんを用いてよく洗う。異常がある場合は、医師に相談する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77198967 -
オープン
889
978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする