トイレのスッキーリ!Sukki-ri! DEOSH 1プッシュ式スプレー
排便後のイヤなニオイを良い香りに変える次世代型消臭剤です。
最適サイズに設計されたWの粒子がすばやく広がり、トイレ空間だけでなく、床や壁のしみつき臭にも消臭効果を発揮します。
スリムでコンパクトなのにたっぷり250回分使えます。
スッキーリフローラルの香り:フレッシュで清らかな花々が感じられる香りです。
【次世代型消臭技術のひみつ】
有効成分デオマジックを配合:「DEOMAGIC」シキボウ株式会社が開発した「デオマジック」は実際にある悪臭(便臭)と一緒になると良い香りになるように作られた臭気対策成分です。この方法は香水の作り方と同じです。
【品名】消臭・芳香剤
【用途】トイレ用
使用方法
缶を横向きや逆さまにして使用しない。
ニオイが気になる時にトイレ空間や便器の中に向けて1回につき1プッシュする。(広いトイレではプッシュ回数を増やす。)
排便前に使用するとイヤなニオイが気にならなくなるのでおすすめ。
トイレの壁や床、便器から30cm以上離して使用する。
便座には直接かからないように注意する。
【250回分】1本で250プッシュ。1日3プッシュの場合、約2ヵ月半使用できます。
使用場所トイレ
香りスッキーリフローラルの香り
寸法(mm)80×190×36
使用の目安250プッシュ分
シリーズスッキーリ!Sukki-ri!
危険等級Ⅱ
アズワン品番65-0344-96
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量25mL
危険物の性状水溶性
内容量1本(50mL)
ニオイが気になる時にトイレ空間や便器の中に向けて1回につき1プッシュする。(広いトイレではプッシュ回数を増やす。)
排便前に使用するとイヤなニオイが気にならなくなるのでおすすめ。
トイレの壁や床、便器から30cm以上離して使用する。
便座には直接かからないように注意する。
【250回分】1本で250プッシュ。1日3プッシュの場合、約2ヵ月半使用できます。
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示は保管しておくこと。【使用上の注意】
※人体には使用しない。
※用途以外には使用しない。
【保管及び取扱い上の注意】
※高温になると破裂するおそれがあり危険なので、暖房器具(ファンヒーター等)や加熱源の周囲、車内、直射日光の当たる場所を避け、子供の手の届かないところに保管する。
※缶のさびを防ぐため、水回りや湿気の多い場所を避け、保管する。
【直接スプレーできないもの】
※繊維製品、革製品、白木や桐、ワックス、塗装部、プラスチック、便座、暖房機能付き便座などの電気機器(引火・爆発の恐れあり)
【応急処置】
※手についたり、目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流す。異常のある場合は本品を持参し、医師に相談する。