バスロマン プレミアム 発汗保温浴
温泉成分(硫酸ナトリウム・炭酸水素ナトリウム)を贅沢に配合した入浴剤 「バスロマンにごり浴柑橘の香り」比
温浴効果を高め、「血行・新陳代謝」を促進。じんわり発汗し、指先足先までポカポカに。イオンのベールによる保温効果で湯ざめしにくく、温まりが続きます。
冷えきった身体に包みこむ極上とろり湯ざわり
10種の植物エキス(保湿成分)を厳選配合:ショウガ、カッコン、ユズ、トウガラシ、ニンニク、チョウジ、ゴボウ、ニンジン、ローズマリー、タイム
上質な香りが最後まで続く:独自のアロマキープ成分配合。温かみのあるホットハーブの香りが落ち着いた空間を演出しお風呂を出るまで堪能できます。10種の天然アロマオイル配合(香料)スクワランを「アロマキープ成分」として入浴剤に配合
お肌にやさしい天然カミツレエキス配合(保湿成分)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
薬用入浴剤【医薬部外品】
使用方法
お風呂のお湯(200L)に20gから30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。キャップで計量できます。(20g:目盛線1杯/30g:目盛線1.5杯)
贅沢感を堪能するためにたっぷり30g使用をオススメします。
キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
香りホットハーブの香り
湯の色ホットオレンジ(透明)
寸法(mm)110×156×70
成分【有効成分】乾燥硫酸Na、炭酸水素Na、【その他の成分】無水ケイ酸、スクワラン(アロマキープ成分)、グリシン、サリチル酸、カモミラエキス-1(カミツレエキス)、ショウキョウエキス、カッコンエキス、柚子エキス、トウガラシエキス、ニンニクエキス、チョウジエキス、ゴボウエキス、人参エキス、ローズマリーエキス、タイムエキス-2、エタノール、BG、パラベン、乾燥硫酸Na、POE(300)POP(55)、ステアリン酸PEG、石けん用素地、ケイ酸Ca、香料、黄4、黄5、赤102
使用の目安約30回分
シリーズバスロマン
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1個(600g)
贅沢感を堪能するためにたっぷり30g使用をオススメします。
キャップの角(すみ)からお開けください。(4ヵ所いずれからでも可能です。)
注意
※浴槽や洗い場が滑りやすくなりますので十分ご注意ください。※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師又は薬剤師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。
※使用中にじんましん、息苦しさなどの異常が現れた場合には直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師に相談すること。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯にも使用できるが、すすぎ、柔軟仕上げには清水を使うこと。つけおき、おろしたての衣料を洗濯する時、おしゃれ着用洗剤で洗濯する時は使用しないこと。衣料が着色する場合がある。
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。