薬泉バスロマン 肌いたわり浴

薬泉バスロマン 肌いたわり浴 アース製薬 薬泉バスロマン 肌いたわり浴 アース製薬 薬泉バスロマン 肌いたわり浴 アース製薬 薬泉バスロマン 肌いたわり浴 アース製薬 薬泉バスロマン 肌いたわり浴 アース製薬 薬泉バスロマン 肌いたわり浴 アース製薬 薬泉バスロマン 肌いたわり浴 アース製薬

温浴効果を高めて肌荒れ・しっしんに効く
有効成分が90%以上「生薬」と「温泉成分」を独自配合
【生薬】陳皮(チンピ)エキス:温浴効果を高め、肌の健康を保つ生薬として、古くから使用されています。
【温泉成分】重曹:温泉成分が溶け込んだ黄金湯の保温コート。温浴効果を高めて、血行・新陳代謝を促進し、肌荒れ・しっしんを和らげます。
(保湿成分)ハトムギエキス配合
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
水に強いバリア容器:浴室に30日間保管されることを想定したシャワリングテスト実施
環境にやさしい容器:再生パルプ約77%使用(容器本体の紙部分)
【効能】荒れ性、しっしん、疲労回復、冷え症、肩のこり、腰痛、神経痛、リウマチ、痔、あせも、にきび、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、産前産後の冷え症
【販売名】バスロマンBYY-1
【医薬部外品】薬用入浴剤

使用方法
お風呂のお湯(約180L)に本品30gの割合でよくかき混ぜながら、溶かしてください。
キャップで計量できます。(30g:目盛線1.5杯)
【オススメの入浴方法】肌荒れ・しっしんを和らげるために、ぬるめの湯(38度から40度)に15分程度、全身浴するのがオススメです。ゆったりとつかることで、肌表面の保温効果が高まり、汗腺が開いて皮脂汚れが取れやすくなります。
香りつつみこむ和漢草の香り 湯の色黄金色のお湯(透明) 寸法(mm)110×156×70 成分【生薬(有効成分)】チンピエキス散、【温泉成分(有効成分)】炭酸水素ナトリウム(重曹)、【その他の成分】無水ケイ酸、グリシン、カモミラエキス-1、ヨクイニンエキス(ハトムギエキス)、エタノール、乾燥硫酸Na、サリチル酸、BG、香料、黄4、黄5、赤227 使用の目安約30回分 シリーズバスロマン アズワン品番65-2349-54 医薬品医療機器等法医薬部外品 内容量1個(600g)
注意
※入浴以外の用途には使用しないこと。
※皮膚あるいは体質に異常がある場合は、医師又は薬剤師に相談の上使用すること。
※使用中や使用後、皮膚に発疹、発赤、かゆみ、刺激感などの異常が現れた場合、使用を中止し医師又は薬剤師に相談すること。特にアレルギー体質の人や、薬などで発疹などの過敏症状を経験したことがある人は、十分注意して使用すること。
※本品は食べられない。万一大量に飲み込んだときは、水を飲ませるなどの処置を行うこと。
※本品には浴槽・風呂釜をいためるイオウは入っていない。
【残り湯の利用について】
※残り湯は洗濯に使用できるが、すすぎ、柔軟仕上げには清水を使うこと。つけおき、おろしたての衣料を洗濯する時、おしゃれ着用洗剤で洗濯する時は使用しないこと。衣料が着色する場合がある。
※残り湯を植物にかけると影響が出る可能性があるので、かけないこと。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77199134 -
オープン
609
670 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする