ショートカラーワークブーツ

ショートカラーワークブーツ スター・トレーディング ショートカラーワークブーツ スター・トレーディング ショートカラーワークブーツ スター・トレーディング ショートカラーワークブーツ スター・トレーディング ショートカラーワークブーツ スター・トレーディング ショートカラーワークブーツ スター・トレーディング ショートカラーワークブーツ スター・トレーディング ショートカラーワークブーツ スター・トレーディング

片足重量約590g(L 26.0cm)と軽量で様々なシーンで活躍するカラーワークブーツです。
ショートタイプ設計で脱ぎ履きが多い方には便利な商品です。

用途軽作業・農作業・アウトドア 機能軽量 靴タイプブーツ 材質合成ゴム 材質(底部)合成底 ヒール(cm)2 厚さ(cm)ソール:1 標準質量(g/片足)約590(L 26cm) 形状ハイカット 材質(アッパー)合成ゴム 内容量1足
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77199843 ST-5541 24.5~25 ブラック
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
77199859 ST-5541 25.5~26 ブラック
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
77199868 ST-5541 26.5~27 ブラック
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
77199877 ST-5541 27.5~28 ブラック
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
77199886 ST-5541 24.5~25 ネイビー
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
77199895 ST-5541 25.5~26 ネイビー
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
77199904 ST-5541 26.5~27 ネイビー
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
77199913 ST-5541 27.5~28 ネイビー
オープン
2,898
3,188 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする