マンダム

マンダム - 丸五マンダム - 丸五マンダム - 丸五マンダム - 丸五マンダム - 丸五マンダム - 丸五マンダム - 丸五マンダム - 丸五
(1件のレビュー)

『靴下が濡れるのはイヤ。でも長靴は履きたくない!』そんなときにピッタリな防水スニーカー。シュータン部分は内側で繋がっているので、アッパーからの水の侵入もしっかり防ぎます。

形状ローカット甲被タイプ紐タイプ材質(アッパー)PVC材質(底部)PVC靴タイプスニーカー内容量1足
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
甲被タイプ
サイズ(cm)
材質(アッパー)
靴タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77200184#59ローカット紐タイプ23PVCベージュスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200193#59ローカット紐タイプ24PVCベージュスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200209#59ローカット紐タイプ25PVCベージュスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200218#59ローカット紐タイプ26PVCベージュスニーカー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
77200227#59ローカット紐タイプ27PVCベージュスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200236#59ローカット紐タイプ28PVCベージュスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200245#59ローカット紐タイプ23PVCブラックスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200254#59ローカット紐タイプ24PVCブラックスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200263#59ローカット紐タイプ25PVCブラックスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200279#59ローカット紐タイプ26PVCブラックスニーカー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
77200288#59ローカット紐タイプ27PVCブラックスニーカー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
77200297#59ローカット紐タイプ28PVCブラックスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200306#59ローカット紐タイプ23PVCホワイトスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200315#59ローカット紐タイプ24PVCホワイトスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200324#59ローカット紐タイプ25PVCホワイトスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200333#59ローカット紐タイプ26PVCホワイトスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200349#59ローカット紐タイプ27PVCホワイトスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
77200358#59ローカット紐タイプ28PVCホワイトスニーカー
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77200279
2024-07-15
用途: 雨天の外出時
医療・福祉・介護関連業

一言で言えばゴム製のスニーカーです。
ホールド感は悪くなく、水が浮いた路面でも気兼ねなく歩けます。
水が入るとしたら足と靴の隙間から入るくらいでしょうか。
購入時の商品の臭いがキツいのと、長時間履くと蒸れそうな感じがするのが短所でしょうか。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする