日清食品 どん兵衛 特盛天ぷらそば 143g x12
シャキッとした食感のまっすぐなそばに、醤油感をまろやかにし鰹ダシの効いた旨みあるつゆがぴったり合い、さらにおいしくなった「ニッポンのそば」の天ぷらそばです。
種別そば
質量(g)160
種類即席カップめん
シリーズどん兵衛
内容量(g)143
保存方法においが強いもののそばや直射日光を避け、常温で保存してください
使用の目安お湯の目安量:490ml
原材料揚げめん(小麦粉(国内製造)、そば粉、植物油脂、植物性たん白、食塩、しょうゆ、デキストリン、かつおぶし粉末、糖類)、かやく(天ぷら)、スープ(糖類、食塩、かつおぶし調味料、粉末しょうゆ、魚粉、オニオン調味料、ねぎ、わかめ、七味唐辛子、たん白加水分解物)/加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、リン酸塩(Na)、炭酸Ca、カラメル色素、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミンE)、カロチノイド色素、pH調整剤、ベニコウジ色素、ビタミンB2、チャ抽出物、ビタミンB1、(一部にえび・小麦・そば・卵・乳成分・ごま・さば・大豆を含む)
アレルギーえび,小麦,そば,卵,乳,ごま,さば,大豆
入数(個)12
栄養成分(1食(143g)当たり)エネルギー:725kcal、たんぱく質:14.4g、脂質:38.1g、炭水化物:81.1g、食塩相当量:6.7g、ビタミンB1:0.46mg、ビタミンB2:0.37mg、カルシウム:217mg
内容量1箱(143g×12個)
カップ麺 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 77229399
2025-06-30
- 用途:
- 前までコンビニで買ってたが、モノタロウさんよりがやはり良い結果だった。
その他業種
コンビニ店舗の場合値段高いが?モノタロウさんより注文で買って見ればそんなに高く無く買えた。