アサヒ スタイルバランス グレープフルーツサワーテイスト 缶 350ml x24
【機能性表示食品】難消化性デキストリン(食物繊維)を5g含有し、食事の脂肪や糖分の吸収を抑えるノンアルコール清涼飲料です。食事に合うスッキリした味わいで、毎日飲んでも飲み飽きない味わいを実現しました。【中味特長】爽やかなグレープフルーツの風味で、食事に合うスッキリした味わいを、「アルコールゼロ」「カロリーゼロ※1」「糖類ゼロ※2」で実現しました。 ※1 100mlたり5kcal未満のものに表示可能(食品表示基準による) ※2 100ml当たり糖類0.5g未満のものに表示可能(食品表示基準による)
容量(mL)350
シリーズアサヒスタイルバランスプラス
容器缶
本数24
内容量1箱(350mL×24本)