柑橘王子 フェイシャルクリアホイップSP

柑橘王子 フェイシャルクリアホイップSP コスメテックスローランド

べたつく皮脂、毛穴汚れをゴッソリ落とす泡で出てくるメンズ洗顔料。
スベスベでテカリのない清潔感のある素肌に導く。
ビタミンC誘導体、プロテイン、オーガニックシトラス、ティーツリーオイル配合。
アロマシトラスの香り。

商品タイプ本体 香りアロマシトラス 成分水、グリセリン、カリ石ケン素地、BG、コカミドプロピルベタイン、オレンジ果皮油、ビターオレンジ葉/技油、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、ツボクサ葉エキス、ティーツリー葉油、アルギニン、タウリン、リンゴ酸、ココイルグリシンK、ヤシ脂肪酸アルギニン、フェノキシエタノール、PEG-40水添ヒマシ油、グルタミン酸ジ酢酸4Na、メントール、グリコール酸Na、水酸化K、香料 性別男性用 洗顔タイプ泡ポンプ 内容量1個(360mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77252596 -
オープン
999
1,099 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗顔用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする