除菌ができるウェットティッシュ凄厚詰め替え用 ノンアルコールタイプ

除菌ができるウェットティッシュ凄厚詰め替え用 ノンアルコールタイプ アイリスオーヤマ

除菌ができる国産のウェットティッシュ、詰め替え用です。厚手タイプです。
厚手で破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。
テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。
ノンアルコールのため、お子様にも安心してお使いいただけます。

シリーズ除菌ができるウェットティッシュ 商品タイプ詰め替え用 成分水、PG、ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、ブチルパラベン、炭酸Na、グレープフルーツ果実エキス 効果除菌 寸法(mm)90×90×140 枚数65 シートサイズ(mm)約140×200 内容量1個(65枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77299259 WTT-65N
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77299259 WTT-65N 65142990 WTP-32N3P WTP-32N3P 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 65142990 凄厚ウェットティッシュ ノンアルコールタイプ 32枚×3P アイリスオーヤマ 1個 379 税込417 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする