Nクールウェア 長袖タイプ+空調服(R)スターターキット
軽量かつストレッチ素材で着心地抜群
涼しさとスタイリッシュさを共存させた夏のアウトドアに最適なマウンテンパーカー仕様
材質ポリエステル、フード・長袖(マウンテンパーカー仕様)
出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)
充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
セット内容セット品
内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください