Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット

Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット NSP Nクールウェア 上部ファン(ベスト)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット NSP

機能性と快適さを両立させた上部ファンベストタイプ
脱着フード対応で首筋や頭に風を送り込み、冷却効果UP

材質スーパーチタン加工、ポリエステル100% 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) 連続使用時間(時間)7.2V:約4.5、6V:約6、5V:約9、3.3V:約23(空調服/FAN2200使用時) セット内容セット品 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
お気に入りに追加
30件中 1~30件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77314266 NC-1122/ネイビー/3L + SKSP01 ネイビー 3L 70 132 92~最大122 49
オープン
26,900
29,590 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314293 NC-1122/シルバー/M + SKSP01 シルバー M 64 116 77~最大107 43
オープン
26,900
29,590 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314318 NC-1122/シルバー/2L + SKSP01 シルバー 2L 68 124 87~最大117 47
オープン
26,900
29,590 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314336 NC-1122/シルバー/4L + SKSP01 シルバー 4L 70 140 97~最大127 51
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314345 NC-1122/シルバー/5L + SKSP01 シルバー 5L 70 148 102~最大132 53
オープン
24,900
27,390 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314309 NC-1122/シルバー/L + SKSP01 シルバー L 66 120 82~最大112 45
オープン
26,900
29,590 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314178 NC-1122/杢グレー/M + SKSP01 杢グレー M 64 116 77~最大107 43
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314187 NC-1122/杢グレー/L + SKSP01 杢グレー L 66 120 82~最大112 45
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314196 NC-1122/杢グレー/2L + SKSP01 杢グレー 2L 68 124 87~最大117 47
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314205 NC-1122/杢グレー/3L + SKSP01 杢グレー 3L 70 132 92~最大122 49
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314214 NC-1122/杢グレー/4L + SKSP01 杢グレー 4L 70 140 97~最大127 51
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314223 NC-1122/杢グレー/5L + SKSP01 杢グレー 5L 70 148 102~最大132 53
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314239 NC-1122/ネイビー/M + SKSP01 ネイビー M 64 116 77~最大107 43
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314248 NC-1122/ネイビー/L + SKSP01 ネイビー L 66 120 82~最大112 45
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314257 NC-1122/ネイビー/2L + SKSP01 ネイビー 2L 68 124 87~最大117 47
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314275 NC-1122/ネイビー/4L + SKSP01 ネイビー 4L 70 140 97~最大127 51
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314284 NC-1122/ネイビー/5L + SKSP01 ネイビー 5L 70 148 102~最大132 53
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314327 NC-1122/シルバー/3L + SKSP01 シルバー 3L 70 132 92~最大122 49
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314354 NC-1122/レッド/M + SKSP01 レッド M 64 116 77~最大107 43
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314363 NC-1122/レッド/L + SKSP01 レッド L 66 120 82~最大112 45
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314379 NC-1122/レッド/2L + SKSP01 レッド 2L 68 124 87~最大117 47
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314388 NC-1122/レッド/3L + SKSP01 レッド 3L 70 132 92~最大122 49
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314397 NC-1122/レッド/4L + SKSP01 レッド 4L 70 140 97~最大127 51
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314406 NC-1122/レッド/5L + SKSP01 レッド 5L 70 148 102~最大132 53
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314415 NC-1122/ハンターグリーン/M + SKSP01 ハンターグリーン M 64 116 77~最大107 43
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314424 NC-1122/ハンターグリーン/L + SKSP01 ハンターグリーン L 66 120 82~最大112 45
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314433 NC-1122/ハンターグリーン/2L + SKSP01 ハンターグリーン 2L 68 124 87~最大117 47
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314449 NC-1122/ハンターグリーン/3L + SKSP01 ハンターグリーン 3L 70 132 92~最大122 49
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314458 NC-1122/ハンターグリーン/4L + SKSP01 ハンターグリーン 4L 70 140 97~最大127 51
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77314467 NC-1122/ハンターグリーン/5L + SKSP01 ハンターグリーン 5L 70 148 102~最大132 53
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする