Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット

Nクールウェア 上部ファン(半袖)+空調服(R)パワーファン対応バッテリー対応キット NSP

優しい肌触りや快適な着心地にこだわった綿100%の上部ファン仕様半袖
上部ファンにより涼感に必要な首元へ風を効果的に送り、快適さUP!

材質綿、タチエリ・半袖(上部ファン仕様) 出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階) 充電時間(時間)約8(LIACRの場合) バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh) セット内容セット品 混率(%)綿100 内容量1セット
注意
※専用の機器を必ずご使用ください
※他社製品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故等につきましては責任を負いません。ご了承ください
※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません
※数値は使用環境によって変わります。目安としてお考えください
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
着丈(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77315194 ND-2112/ネイビー/L + SKSP01 ネイビー L 66 120 82~最大112 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77315203 ND-2112/ネイビー/2L + SKSP01 ネイビー 2L 68 124 87~最大117 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77315219 ND-2112/シルバー/L + SKSP01 シルバー L 66 120 82~最大112 52 24
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77315228 ND-2112/シルバー/2L + SKSP01 シルバー 2L 68 124 87~最大117 54 25
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77315237 ND-2112/シルバー/3L + SKSP01 シルバー 3L 70 132 92~最大122 56 26
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77315246 ND-2112/シルバー/4L + SKSP01 シルバー 4L 70 140 97~最大127 58 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77315255 ND-2112/シルバー/5L + SKSP01 シルバー 5L 70 148 102~最大132 60 27
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする