曜日別特売

はっ水のパッチ柄い草ラグ デニムパッチ

はっ水のパッチ柄い草ラグ デニムパッチ - 萩原はっ水のパッチ柄い草ラグ デニムパッチ - 萩原はっ水のパッチ柄い草ラグ デニムパッチ - 萩原はっ水のパッチ柄い草ラグ デニムパッチ - 萩原はっ水のパッチ柄い草ラグ デニムパッチ - 萩原はっ水のパッチ柄い草ラグ デニムパッチ - 萩原はっ水のパッチ柄い草ラグ デニムパッチ - 萩原はっ水のパッチ柄い草ラグ デニムパッチ - 萩原

天然のい草を使用した快適ラグ!デニムのパッチワークのような柄で、和洋のテイストを問わず使いやすいデザイン。い草は消臭、調湿機能もある優れた素材です。撥水加工つきなので、子どもやペットのいる家庭にもおすすめ。時間がたつとしみこんでしまうので、こぼれた場合はすぐにふき取って下さい。裏面は床を傷つけにくい不織布貼りです。

用途撥水い草ラグ材質表面:い草100%紋織裏面:不織布縁:綿100%機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可厚さ(mm)3滑り止め効果なし内容量1枚
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7738979681951900176×176ブルー
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7738980581946020176×176イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7738981481951901176×230ブルー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7738982381946021176×230イエロー
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする