萩原
国産い草ラグ エンペラー
上質な国産い草のみを使用した国産のい草ラグ。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。一生モノのい草ラグです。サイズはお部屋に合わせやすいよう5サイズ用意しました。
用途
上質な国産い草100%使用!
色
グリーン
材質
表面:国産い草100%縁:ポリエステル100%
機能
抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応
洗濯方法
不可
厚さ(mm)
3
滑り止め効果
なし
内容量
1枚
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77389918
81906700
200×200
¥
10,900
¥
10,880
¥
11,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77389945
81906703
250×250
¥
18,173
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77389927
81906701
200×250
¥
13,627
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77389936
81906702
200×300
¥
17,264
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77389954
81906704
250×350
¥
24,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。