曜日別特売

国産い草ラグ(裏貼り) エンペラー

国産い草ラグ(裏貼り) エンペラー - 萩原国産い草ラグ(裏貼り) エンペラー - 萩原国産い草ラグ(裏貼り) エンペラー - 萩原国産い草ラグ(裏貼り) エンペラー - 萩原国産い草ラグ(裏貼り) エンペラー - 萩原国産い草ラグ(裏貼り) エンペラー - 萩原国産い草ラグ(裏貼り) エンペラー - 萩原国産い草ラグ(裏貼り) エンペラー - 萩原

上質な国産い草のみを使用した国産のい草ラグ。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。裏面は滑りにくい加工付きの不織布を貼っているのでフローリングでも快適に使用できます。一生モノのい草ラグです。サイズはお部屋に合わせやすいよう5サイズ用意しました。

用途上質な国産い草100%使用!グリーン材質表面:国産い草100%縁:ポリエステル100%機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可厚さ(mm)4滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7738996381906800200×200
17,264
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7738997981906801200×250
21,809
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7738998881906802200×300
27,264
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739000681906804250×350
36,355
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7738999781906803250×250
28,173
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする