曜日別特売

国産い草玄関マット オリエンタル

国産い草玄関マット オリエンタル - 萩原国産い草玄関マット オリエンタル - 萩原国産い草玄関マット オリエンタル - 萩原国産い草玄関マット オリエンタル - 萩原国産い草玄関マット オリエンタル - 萩原国産い草玄関マット オリエンタル - 萩原国産い草玄関マット オリエンタル - 萩原国産い草玄関マット オリエンタル - 萩原

上質な国産い草100%使用!
さりげなく季節の彩りを添えてお出迎え。
厳選した国産い草で織り上げた重厚感漂う玄関マットです。
い草は、湿度の高いときは湿気を吸収し、乾燥した際には蓄えた水分を放出する機能があり汗ばむ季節に最適。
さらりとした踏み心地で、からだも気分も涼しくお過ごしいただけます。
裏面は、便利な不織布&滑りにくい加工付きです。

厚さ(mm)3材質表面:国産い草100%裏面:不織布(滑りにくい加工)縁:綿100%機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7739003381816303ブルー30×120
3,627
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739004981816313ブラウン30×120
3,627
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739006781816314ブラウン70×120
6,355
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739001581816302ブルー60×90
4,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739002481816312ブラウン60×90
4,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739005881816304ブルー70×120
6,355
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする