曜日別特売

国産い草玄関マット イデア

国産い草玄関マット イデア - 萩原国産い草玄関マット イデア - 萩原国産い草玄関マット イデア - 萩原国産い草玄関マット イデア - 萩原国産い草玄関マット イデア - 萩原国産い草玄関マット イデア - 萩原

純国産のい草を使用した上品さあふれる更科柄の玄関マット。サイドには、おしゃれなフリンジ付きです。い草は、湿度の高いときは湿気を吸収し、乾燥した際には蓄えた水分を放出する機能があり汗ばむ季節に最適。
さらりとした踏み心地で、からだも気分も涼しくお過ごしいただけます。裏面は、不織布&滑りにくい加工が施してあり、使い勝手も抜群です。

用途上質な国産い草100%使用!厚さ(mm)3ナチュラル材質表面:国産い草100%裏面:不織布(滑りにくい加工)縁:綿100%ふさ付き機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法不可滑り止め効果なし内容量1枚
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用イメージ773900852900349430×120
3,627
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
※使用イメージ773900942900349560×90
4,536
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
773900762900342170×120
6,355
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする