転写プリントマット トロワ

転写プリントマット トロワ - 萩原転写プリントマット トロワ - 萩原転写プリントマット トロワ - 萩原転写プリントマット トロワ - 萩原転写プリントマット トロワ - 萩原

洗える転写プリントマット。遠くから見ると繊細な柄は、近くで見るとカクカクとしたおもしろデザイン。
さらさらした肌触りの良い感触とお手入れのしやすさが魅力です!洗濯機で洗えるので清潔にお使いいただけます。
裏面は、不織布の上に滑りにくい加工を施しています。ドット柄の滑り止めに、強力な花柄の滑り止めをプラスしました。

用途繊細な高級絨毯柄厚さ(mm)3トロワ材質表面:ポリエステル100%裏面:不織布(すべり止め付き)機能撥水・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法手洗い滑り止め効果あり内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7739096824061386050×80
2,264
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739097724061387060×90
2,718
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739098624061388070×120
3,627
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする