曜日別特売

転写プリントマット ターコイズ

転写プリントマット ターコイズ - 萩原転写プリントマット ターコイズ - 萩原転写プリントマット ターコイズ - 萩原転写プリントマット ターコイズ - 萩原転写プリントマット ターコイズ - 萩原
(1件のレビュー)

洗える転写プリントマット。遠くから見ると繊細な柄は、近くで見るとカクカクとしたおもしろデザイン。
さらさらした肌触りの良い感触とお手入れのしやすさが魅力です!洗濯機で洗えるので清潔にお使いいただけます。
裏面は、不織布の上に滑りにくい加工を施しています。ドット柄の滑り止めに、強力な花柄の滑り止めをプラスしました。

用途繊細な高級絨毯柄厚さ(mm)3ターコイズ材質表面:ポリエステル100%裏面:不織布(すべり止め付き)機能撥水・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法手洗い滑り止め効果あり内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7739099524061396050×80
2,264
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739100424061397060×90
2,718
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739101324061398070×120
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: 来客用玄関マット
株式会社サンドテクノ建設業・工事業

来客用玄関用に購入しましたが
古いものは端々がほつれていたりしたので
新しくしたことで綺麗に、明るい印象になりました。
コスト的にもよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする