萩原
インテリアマット アラカイ
人気のモンステラ柄の玄関マットです。
短めのループと短めのもこっとしたカットパイルで毛足の長さに変化をつけました。
オールシーズンお使いいただける手触りです。
裏面は、滑りにくい加工付き。
用途
人気のモンステラ柄
厚さ(mm)
20
材質
表面:ポリエステル100%裏面:綿布貼り、滑り止め付
機能
ホットカーペット・床暖房対応
洗濯方法
不可
滑り止め効果
あり
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
色
グリーン
ブラウン
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77391099
240001206
グリーン
45×75
¥
2,718
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391135
240001204
ブラウン
45×75
¥
2,718
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391083
240001236
グリーン
30×110
¥
2,718
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391108
240001216
グリーン
55×85
¥
3,627
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391117
240001226
グリーン
65×110
¥
4,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391126
240001234
ブラウン
30×110
¥
2,718
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391144
240001214
ブラウン
55×85
¥
3,627
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
77391153
240001224
ブラウン
65×110
¥
4,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。