曜日別特売

爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー

爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー - 萩原爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー - 萩原爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー - 萩原爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー - 萩原爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー - 萩原爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー - 萩原爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー - 萩原爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー - 萩原

さらっとした踏み心地とインド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のラグ。
四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ!
吸湿発乾性が良く年中使えるタッチ感もインド綿の人気の秘密です。
お客様のご要望に応えて、すべり止め付きを開発しました!
1枚1枚を丁寧に織り上げるジャガ-ド織機で重厚感が表現されています。

用途コットン100%のジャガ-ドラグ材質表地:綿100%中材:ウレタンフォ-ム3mm裏面:不織布すべり止め付き機能ホットカーペット・床暖房対応洗濯方法ウォッシャブル厚さ(mm)5滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※洗濯時は洗濯ネットをご使用ください。
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77391178270072516185×185グリーン
8,173
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391187270072526185×240グリーン
9,991
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391196270072505130×185ブルー
6,355
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391205270072515185×185ブルー
8,173
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391214270072525185×240ブルー
9,991
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77391169270072506130×185グリーン
6,355
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする