曜日別特売

抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅

抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 - 萩原抗菌・防カビクッションフロア 90cm幅 - 萩原

サッと拭けてお手入れ簡単素材。木目調、石目調とデザイン豊富。
防炎、抗菌、防カビ、抗ウィルスで衛生的にも嬉しい機能がいっぱいです。
サイズもたくさんあってDIYにも最適な、床材でありアクセントラグでもあるクッションフロア。

用途拭ける素材の便利シート材質表面:塩化ビニル裏面:ガラス繊維不織布機能防炎・抗菌・防カビ・抗ウィルス・ホットカーペット・床暖房非対応洗濯方法水洗い厚さ(mm)1.8滑り止め効果すべり止めシール8枚組付属内容量1枚
注意
※サイズに2cm程度の誤差がある場合があります。ご了承ください。
※こちらの商品は寸法安定の為、ガラス繊維不織布を使用しております。
※製品使用時には問題ありませんが、中~裏面に使用している為、稀にカット断面やカット後にチクチクと感じられることがります。
※作業される場合は長袖、軍手等の保護をし、作業後の掃除を行って頂くことをおすすめします。
全72種類を絞り込む
色(柄)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7739233470004020090×100ダーク
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739234370004020190×150ダーク
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739235970004020290×200ダーク
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739236870004020390×250ダーク
オープン
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739237770004020490×300ダーク
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739238670004020590×350ダーク
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739239570004020690×400ダーク
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739240470004020790×450ダーク
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739241370004021090×100ナチュラル
オープン
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739242970004021190×150ナチュラル
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739243870004021290×200ナチュラル
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739244770004021390×250ナチュラル
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739245670004021490×300ナチュラル
オープン
5,698
6,268(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739246570004021590×350ナチュラル
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739247470004021690×400ナチュラル
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739248370004021790×450ナチュラル
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739249970004022090×100クリーム
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739250870004022190×150クリーム
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739251770004022290×200クリーム
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739252670004022390×250クリーム
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739253570004022490×300クリーム
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739254470004022590×350クリーム
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739255370004022690×400クリーム
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739256970004022790×450クリーム
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739265770004024090×100ヘリンボン
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739266670004024190×150ヘリンボン
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739267570004024290×200ヘリンボン
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739268470004024390×250ヘリンボン
オープン
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739269370004024490×300ヘリンボン
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739270970004024590×350ヘリンボン
オープン
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739271870004024690×400ヘリンボン
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739272770004024790×450ヘリンボン
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739273670004025090×100大理石
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739274570004025190×150大理石
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739275470004025290×200大理石
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739276370004025390×250大理石
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739277970004025490×300大理石
オープン
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739278870004025590×350大理石
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739279770004025690×400大理石
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739280670004025790×450大理石
オープン
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739257870004023090×100シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739258770004023190×150シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739259670004023290×200シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739260570004023390×250シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739261470004023490×300シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739262370004023590×350シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739263970004023690×400シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739264870004023790×450シャビ―ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739281570004026090×100テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7739282470004026190×150テラコッタ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする