曜日別特売

インド綿マット テラ(滑り止め付き)

インド綿マット テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿マット テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿マット テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿マット テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿マット テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿マット テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿マット テラ(滑り止め付き) - 萩原インド綿マット テラ(滑り止め付き) - 萩原

さらっとした踏み心地とインド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のマット。
四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ!
吸湿発乾性が良く年中使えるタッチ感もインド綿の人気の秘密です。
お客様のご要望に応えて、すべり止め付きを開発しました!

用途洗えるインド綿マット厚さ(mm)4材質表面:綿100%中材:ウレタンフォーム3mm裏面:不織布(すべり止め付き)寸法(cm)50×80機能ホットカーペット・床暖房対応洗濯方法ウォッシャブル滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※洗濯時は洗濯ネットをご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77393418270080541レッド
2,082
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
77393427270080546ブラック
2,082
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする