マグネット付台座ネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」
子どもやペットを外出先から見守れる!おうちを見守るコンパクトネットワークカメラ「Qwatch(クウォッチ)」のエントリーモデルです。
パソコン不要で簡単設定ができるので、初心者にも簡単。専用のアプリをインストールしたスマホやタブレットからカメラ映像を確認できます。
カメラにマイク、スピーカーが内蔵されているので、離れたところからでもスマホを使って会話をすることができます。動作検知機能などと組み合わせて、帰宅時のお子様への声掛けにも活用できます。
セキュリティに配慮し、不正な覗き見防止に、設置最初にお客様ご自身にてパスワードを変更していただく仕組みになっています。
台座にマグネット付きだから例えばカーテンレールなどにピタッと設置することも可能。
対応機種androidデバイス、iOSデバイス、Windowsパソコン、Macシリーズ
対応OSWindows11、Windows10(※Windows10ARMベースPCには対応しておりません。)、MacOS10.14~12、android7~11、iOS13~15(※OSメーカーのサポートが終了したOSについては動作保証やサポートができない場合があります。)
カメラ仕様200万画素CMOSセンサーカメラ
音声入力:マイク/出力:スピーカー
機能検知:動作検知、暗所撮影:赤外線による暗視、同時視聴:最大2端末まで
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
防塵防水性能無し(屋内専用)
無線規格IEEE802.11n/g/b
セキュリティ無線LAN:WEP/(64/128ビット)、WPA-PSK(TKIP/AES)、WPA2-PSK(TKIP/AES)
消費電力(W)3.1(Typ)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×64×113
付属品ACアダプター(ケーブル長約3m)、台座カバー、取扱説明書、簡単接続シート
対応ブラウザWindows:Internet Explorer 11、Google Chrome、Microsoft Edge、Mac:Safari
画角水平 約87°/垂直 約47°
フォーカス固定(パンフォーカス 50cm~∞)
対応フォーマット(動画) H.264、MJPEG、(静止画) JPEG
通信周波数帯域(GHz)2.4帯
対応microSDカードmicroSD:最大2GB、microSDHC:最大32GB、microSDXC:最大128GB、対応フォーマット:FAT32、推奨スピードクラス:Class 10
質量(g)約150(台座含む)
使用温度範囲(℃)0~35
使用湿度範囲10~90% (結露なきこと)
グリーン購入法適合
内容量1台