ブレンディ レギュラーコーヒー ドリップパック やすらぎのカフェインレス 8袋
AGF(エージーエフ)「Blendy(ブレンディ)」レギュラー・コーヒー ドリップパック やすらぎのカフェインレスは、カフェインを97%カットのコロンビア産最上級グレード豆スプレモ100%使用した。じっくりと焙煎し、コク深く、甘い香りがひきたつやすらぎの味わいをお楽しみください。カフェインは控えたい。でもコーヒーの香りやコクはあきらめたくない方に やすらぎのカフェインレスは、溶剤を一切使用しない二酸化炭素抽出法によりカフェインを除去したデカフェタイプのコーヒーです。 授乳期やマタニティの方を始め、就寝前や外出時など、カフェインが気になりコーヒーを控えていた方にもおすすめのカフェインレス コーヒーです。 レギュラーコーヒー 、ドリップコーヒー、スティックブラック、カフェオレタイプを用意しています。
種別ドリップコーヒー
タイプドリップコーヒー
種類カフェインレス
シリーズブレンディ
入数8袋
内容量1箱(8袋)